Digitális, ABS speciális tolómérő, ferde, inch/metrikus, 0-6″, IP67, meghajtó görgővel

Cikkszám: 573-751-20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 67
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
Energiaellátás Elemes
IP védettségi osztály IP 67
Méréstechnika digital
Termék fajtája Tolómérő, speciális kivitel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 573-751-20
EAN / GTIN 4946368727011
Gyártó száma 573-751-20
L-szám L40010 13252
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A befelé irányuló mérőfelületekkel rendelkező speciális tolómérő a következő előnyöket kínálják Önnek: Lehetővé teszi a falvastagság mérését furatokban.

Jellemző:

  • Alacsony feszültség riasztás: Igen
  • Hajtógörgő: Igen
  • Felbontás: 0,0005 in / 0,01 mm
  • automatikus kikapcsolás 20 perc használat után: Igen
  • Adatexport: Igen
  • mérési eltérés határértéke , E MPE: +/-0,0015”
  • Méret / méret: 0,33 X 0,144 X 0,036 M
  • Max. Reakció, sebesség: Korlátlan
  • Méréstartomány: 0 - 6
  • ORIGIN (ABS-nullpont): Igen