NTD15-P6 ″ M IP67, 0-6 ″, Digimatic, IP67, función

Número de artículo: 573-751-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67
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
Suministro de energía con pilas
Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey modelo especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 573-751-20
EAN / GTIN 4946368727011
Número del fabricante 573-751-20
Número L L40010 13252
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los calibradores con superficies de medición en ángulo hacia adentro le ofrecen las siguientes ventajas: Permite la medición del espesor de pared en orificios

Característica:

  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Rodillo de accionamiento: Sí
  • Resolución: 0,0005 pulgadas / 0,01 mm
  • Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
  • Salida de datos: Sí
  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,0015”
  • Tamaño / Dimensión: 0,33 X 0,144 X 0,036 M
  • Máx. Velocidad de , reacción: Ilimitado
  • Rango de medición.: 0 - 6
  • ORIGEN (punto cero ABS): Sí