ABS digi dieptemeter, 0-150 mm, Digimatic

Artikelnummer: 571-254-20
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
Meettechniek digital
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571-254-20
EAN/GTIN 4946368727189
Nummer fabrikant 571-254-20
L-nummer L40010 12155

Omschrijving

Omschrijving:

Directe weergave van de meetresultaten. Door op de offset-toets te drukken, wordt de breedte van de haak gecompenseerd

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Cijferverhoging: 0,01 mm
Nauwkeurigheid: ±0,03 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar