Jauge de profondeur ABS digi, 0-150 mm, Digimatic

Réf.: 571-254-20
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
Métrologie digital
Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571-254-20
EAN / GTIN 4946368727189
Réf. fabricant 571-254-20
Article hors catalogue L40010 12155

Description

Description:

Affichage direct des résultats de mesure. En appuyant sur la touche offset, la largeur du crochet est compensée

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision : ±0,03 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans