MM EDF116-090-95-3T06 IC908 Interchangeable 3 Flute Solid Carbide Heads for Upper and Bottom Chamfering

Artikelnummer: 5697518
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het verzinken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5697518
EAN/GTIN 7291075267129
Nummer fabrikant 5697518
L-nummer L24060 412

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,6 mm, interface-eigenschappen T06, diameter snijkanten (DC) 11,6 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 23,15 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,6 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Snijdiameter (DC) 11,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 16,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 23,15 mm
  • Profielhoek (PRFA) 90 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles