SEKR 1504AFTR-HS IC328 Serrated cutting edge, Chip splitter.

Artikelnummer: 5693915
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5693915
EAN/GTIN 7291075066845
Nummer fabrikant 5693915
L-nummer L24170 61

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 8,3 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,88 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 8,3 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,88 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles