ADCR 1505PDFR-P IC28 Super positive, for aluminum, S.S.,and High temperature Alloys. HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 5690893
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5690893
EAN/GTIN 7291075037821
Nummer fabrikant 5690893
L-nummer L23910 417

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,95 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,64 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,95 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,64 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles