IQ845 FSY D250-17-60-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107003
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107003
EAN/GTIN 7291075311570
Nummer fabrikant 3107003
L-nummer L23980 1123

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 259,4 mm, aantal snijlichamen (CICT) 17, naafdiameter (DHUB) 135 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Diameter (DC/DCX) 259,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 259,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 17
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 135 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 50 graden

Geschikte producten

Inserts