Fiberschijven-steunschijf hard/geprofileerd, Buiten-⌀: 115mm

Artikelnummer: 566690 115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad hard
Buiten-⌀ 115 mm
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 566690 115
EAN/GTIN 4046719523832
Nummer fabrikant 7000032409
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Harde, niet-vervormbare fiberschijven-steunschijf. Oplegvlak fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning bij rand- en vlakslijpen. Speciale kunststof met zeer hoge temperatuurbestendigheid. Ideaal voor ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden in korrelgrootte 36 tot 60.
Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan