Gereedschap rugzak TRS gemaakt van polytex, lege binnenkant l.210mm b.350mm h.420mm

Artikelnummer: 56070030
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56070030
EAN/GTIN 4022668008835
Nummer fabrikant 56070030
L-nummer L60010 7649

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst duurzaam vakmansontwerp!
  • Ergonomische handgreep aan de bovenzijde
  • Verstelbare rugzak schouderriemen met zak voor mobiele telefoon
  • Extra buikband (verstelbaar) voor meer comfort
  • 2 zijzakken, één met klittenbandsluiting
  • Zijkarabijnhaak
  • Lage zak met rits aan de voorzijde voor documenten met 2 grote en 4 kleine vakken
  • Bovenste zak met rits aan de voorzijde voor kleine gereedschappen met 10 rubberen lussen en 2 zakken
  • Hoofdvak binnen: Grote documentlade met ritssluiting, 2 klittenbandsluitingen voor het vastzetten van laptop of A4-vouwer, groot uitklapbaar gedeelte voor gereedschap
  • In het uitklapbare gedeelte van het gereedschap: 16 zakken, 12 rubberen lussen en een vak voor kleine onderdelen

Kenmerk:

  • Lengte binnen: 210 mm
  • Breedte binnen: 350 mm
  • Hoogte mm (binnen): 420 mm
  • Gewicht: 2637 g