Sac à dos pour outils TRS en polytex, vide L.210mm l.350mm H.420mm intérieur

Réf.: 56070030
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56070030
EAN / GTIN 4022668008835
Réf. fabricant 56070030
Article hors catalogue L60010 7649

Description

Description:

  • Design de commerçant extrêmement durable !
  • Poignée supérieure ergonomique
  • Bretelles réglables pour sac à dos avec poche pour téléphone portable
  • Ceinture abdominale supplémentaire (réglable) pour un confort accru
  • 2 poches latérales, dont une avec fermeture auto-agrippantes
  • Mousqueton latéral
  • Poche zippée inférieure avant pour les documents avec 2 grandes et 4 petites poches fourre-tout
  • Poche avant zippée supérieure pour petits outils avec 10 boucles en caoutchouc et 2 poches
  • Compartiment principal à l'intérieur : grand tiroir à documents à fermeture éclair, 2 fermetures auto-agrippantes pour fixer un ordinateur portable ou un classeur A4, grande zone d'outils dépliable
  • Dans la zone d'outils dépliable : 16 poches, 12 boucles en caoutchouc et une poche pour petites pièces

Caractéristique(s):

  • Longueur intérieure: 210 mm
  • Largeur intérieure: 350 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 420 mm
  • Poids: 2637 g