• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Rucksack TRS aus Polytex, leer Innen-L.210mm B.350mm H.420mm

Artikel-Nr.: 56070030
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56070030
EAN / GTIN 4022668008835
Herstellernummer 56070030
L-Nummer L60010 7649

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung!
  • Ergonomischer Tragegriff oben
  • Verstellbare Rucksackschultergurte mit Handy-Tasche
  • Zusätzlicher Bauchgurt (verstellbar) für erhöhten Tragekomfort
  • 2 Seitentaschen, davon eine mit Klettverschluss
  • Seitlicher Karabiner
  • Untere Vortasche mit Reißverschluss für Dokumente mit 2 großen und 4 kleinen Einsteckfächern
  • Obere Vortasche mit Reißverschluss für Kleinwerkzeug mit 10 Gummibandschlaufen und 2 Einsteckfächern
  • Hauptfach innen: Großer, mit Reißverschluss verschließbarer Dokumenteneinschub, 2 Klettverschlüsse zum Fixieren von Laptop oder Din-A4-Ordner, großer ausklappbarer Werkzeugbereich
  • Im ausklappbaren Werkzeugbereich: 16 Einsteckfächer, 12 Gummibandschlaufen und eine Kleinteiletasche

Merkmal:

  • Länge innen: 210 mm
  • Breite innen: 350 mm
  • Höhe mm (innen): 420 mm
  • Gewicht: 2637 g