HCC D.75-R.031-QF IC908 Snijplaten met 2 snijkanten (volledig effectief) voor inschuiven, sleuven, boren en verzinken

Artikelnummer: 5604288
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604288
EAN/GTIN 7291075193473
Nummer fabrikant 5604288
L-nummer L23970 117

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen indexeerbare wisselplaten, maximale snijdiepte (APMX) 0,504″, dikte wisselplaat (S) 0,183″, breedte wisselplaat (W1) 3/4″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,031″
  • Effectieve lengte mes (LE): 0,504″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,504″
  • Ingesloten hoek invoegen (EPSR): 90 graden
  • Dikte wisselplaat (S): 0,183″
  • Breedte wisselplaat (W1): 3/4″
  • Aantal snijkanten: 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles