HCC D.75-R.031-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604288
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat BALLPLUS
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604288
EAN / GTIN 7291075193473
Gyártó száma 5604288
L-szám L23970 117

Leírás

Leírás:

Marás cserélhető betétek, vágási mélység maximum (APMX) 0,504 ″, Beszúrás vastagság (S) 0,183 ″, Beszúrás szélesség (W1) 3 / 4 ″

Jellemző:

  • Ívsugár (RE): 0,031”
  • Vágóél tényleges hossza (LE): 0,504”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,504”
  • Beillesztendő szög (EPSR): 90 fok
  • Lapka vastagsága (S): 0,183”
  • Behelyezés szélessége (W1): 3/4”
  • Vágóélek száma: 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "BALLPLUS" Összes megtekintése