• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCC D.75-R.031-QF IC908 Schneideinsätze mit 2 Schneidkanten (voll effektiv) für Schrupp- und Vorschlichtbearbeitungen sowie zum Eck- und Schulterfräsen

Artikel-Nr.: 5604288
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604288
EAN / GTIN 7291075193473
Herstellernummer 5604288
L-Nummer L23970 117

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.504″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.183″ ,Schneideinsatzbreite (W1) 3/4″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.031″
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 0.504″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.504″
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.183″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 3/4″
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen