OFMT 05T305TN-76 IC328 Octagonal milling inserts

Artikelnummer: 5602215
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5602215
EAN/GTIN 7291075195088
Nummer fabrikant 5602215
L-nummer L23910 1000

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm
  • Aantal snijkanten 8

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan