OFCT 07T3-AER IC328 HELIOCTO wiper milling inserts with four (4) cutting edges.

Artikelnummer: 5601924
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601924
EAN/GTIN 7291075110265
Nummer fabrikant 5601924
L-nummer L23910 809

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan