OFMT 05T305TN-76 IC328 Plaquitas Octogonales de Fresado

Número de artículo: 5602215
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HELIOCTO
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5602215
EAN / GTIN 7291075195088
Número del fabricante 5602215
Número L L23910 1000

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm
  • Numero de aristas de corte 8

De la misma serie "HELIOCTO" Ver todos