Vervangende snijkop voor betonschaar ″ Standaard ″ M05, 470 mm

Artikelnummer: 56020051
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020051
EAN/GTIN 4022668005841
Nummer fabrikant 56020051
L-nummer L60010 4972

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meskop voor vervanging op standaard plus M05-boutsnijder
  • Met bevestigingsschroeven

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 5 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 8 mm²
  • Lengte [mm): 140 mm
  • geschikt voor nr.: 20030
  • Gewicht: 579 g