• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tête de coupe ″standard″ M05 avec vis de fixation p.Nr.20030

Réf.: 56020051
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56020051
EAN / GTIN 4022668005841
Réf. fabricant 56020051
Article hors catalogue L60010 4972
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Tête de coupe à remplacer sur le coupe-boulons Standard-Plus M05
  • avec vis de fixation

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 48 HRc: 5 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 6 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 8 mm²
  • Longueur mm (L): 140 mm
  • convient au no: 20030
  • Poids: 579 g