Řezná hlava ″Standard″ M05 s upevňovacími šrouby f.č. 20030

Artiklové číslo: 56020051
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 56020051
EAN / GTIN 4022668005841
Číslo výrobce 56020051
L-číslo L60010 4972
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Štípací hlava pro výměnu na štípačkách šroubů Standard-Plus M05
  • s upevňovacími šrouby

Charakteristika:

  • Řezný výkon 48 HRc: 5 mm²
  • Řezný výkon 40 HRc: 6 mm²
  • Řezný výkon 19 HRc: 8 mm²
  • Délka mm (L): 140 mm
  • vhodné pro č.: 20030
  • Hmotnost: 579g