Horizontale klem plus met gele handgreep

Artikelnummer: 557048
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 557048
EAN/GTIN 4020772005955
Nummer fabrikant 557048
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Horizontale klem plus met gele handgreep, met verhoogde houdkrachten, open houdarm en horizontale voet.
Gegalvaniseerd en gepassiveerd. Klinknagels gemaakt van roestvrij staal. De lagerpunten zijn gesmeerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component. Veiligheidsklemstuk met bescherming tegen verlies voor de spanbout aan het uiteinde van de spanarm.
Compleet met gegalvaniseerde drukschroef nr. 68301.

Kenmerk:

  • Maat: 4
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 8,0 kN
  • Spanschroef: M10 x 76
  • Gewicht: 1250 g
  • Maat: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min.: -2
  • HW max.: 16,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L1: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76,0
  • α: 90°

Diensten en productadviseurs

Meld u aan