Vízszintesszorító plusz sárga markolat

Cikkszám: 557048
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 557048
EAN / GTIN 4020772005955
Gyártó száma 557048
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Vízszintesszorító plusz sárga markolat-vel, nagyobb tartóerővel, nyitott tartókarral és vízszintes lábbal.
Horganyzott és passzivált. Szegecsek rozsdamentes acél-ből. A csapágyak zsírosodnak. Ergonomikus, olajálló markolat nagy tenyértámasszal és puha alkatrészekkel. Biztonsági szorítóelem veszteségvédelemmel a szorítócsavar számára a szorítókar végén.
Komplett kioltott, horganyzott, 68301. Sz. rápattintható csavarral.

Jellemző:

  • Méret: 4
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 8,0 kN
  • Nyomócsavar: M10 x 76
  • Súly: 1250 g
  • Méret: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min: -2
  • HW max: 16,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L1: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76,0
  • α: 90°