• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Horizontální upínka plus se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557048
EAN / GTIN 4020772005955
Číslo výrobce 557048
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální svorka plus se žlutým rukojeť, se zvýšenými přídržnými silami, otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Bezpečnostní upínací díl s ochranou proti ztrátě upínacího šroubu na konci upínacího ramene.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 68301.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 8,0 kN
  • Upínací šroub: M10 x 76
  • hmotnost: 1250 g
  • Velikost: 4
  • A: 10
  • Š: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min: -2
  • HW max: 16,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L1: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76,0
  • α: 90°