• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 557048
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557048
EAN / GTIN 4020772005955
Herstellernummer 557048
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff, mit erhöhten Haltekräften, offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 68301.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 8,0 kN
  • Andrückschraube: M10 x 76
  • Gewicht: 1250 g
  • Größe: 4
  • A: 10
  • B: 120
  • C: 41,5
  • D: 8,6
  • E: 69
  • F: 23,0
  • H: 41,0
  • H1: 77
  • H2: 135
  • HW min.: -2
  • HW max.: 16,5
  • I: 24
  • K: 10,5
  • L1: 329
  • M: 34,5 - 45,0
  • N: 60,0
  • P: 76,0
  • α: 90°