Lamellenslijpers Vlies (ZA), fijn, Kop-⌀×kopbreedte: 20X15mm

Artikelnummer: 554908 20X15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,73 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,77 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
946 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: ZA

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelvergelijking 280
Fijnheidsgraad fijn
Kop-⌀ 20 mm
Kopbreedte 15 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 10.000 min-1
Maximaal toerental 14.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 554908 20X15
EAN/GTIN 4062406272333
Nummer fabrikant 554908 20X15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-⌀ 6 mm.
Bijzonder resistent vlies met fijne structuur en zirkoonkorund (ZA). Ideaal voor de bewerking van edelstaal.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan