Lamellslipstift Nylonduk (ZA) 20X15 mm

Art-nr: 554908 20X15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    79,83  SEK / st.
  • Från 10st.
    66,59  SEK / st.
på begäran
I lager
191 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning ZA
Motsvarande kornstorlek 280
finhetsgrad fin
Huvud-⌀ 20 mm
huvudbredd 15 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 10 000 min-1
maximalt varvtal: 14 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554908 20X15
EAN/GTIN 4062406272333

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-⌀ 6 mm.
Mycket motståndskraftig och finstrukturerad slipnylon med zirkoniumoxid (ZA). Perfekt för bearbetning av rostfritt stål.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.
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
    Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen