• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Roue de polissage Nylon (ZA), fin, ⌀ tête×largeur de tête: 20X15mm

Réf.: 554908 20X15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 7.00 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 5.85 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Comparaison grain 280
Degré de finesse fin
⌀ tête 20 mm
Largeur tête 15 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation recommandée 10 000 min-1
Vitesse de rotation max. 14 000 min-1
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 554908 20X15
EAN / GTIN 4062406272333
Réf. fabricant 554908 20X15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. ⌀ tige 6 mm.
Nylon particulièrement résistant et finement structuré avec zirconium (ZA). Idéal pour le travail de l'acier inoxydable.

Utilisation:

Pour l’élimination de la poussière et de l’oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d’autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.