{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | válcová | |
| Průměr hlavy | 20 mm | |
| Délka hlavy | 15 mm | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Upínač | Stopka | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Doporučené otáčky max. | 10 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 14 000 min-1 | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovité brusné kotouče | |
| Brusiva | Zirkonkorund (ZA) | |
| Porovnání zrnitosti max. | 280 | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; Neželezné a barevné kovy; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 554908 20X15 | |
| EAN / GTIN | 4062406272333 | |
| Číslo výrobce | 554908 20X15 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |