Reinigingsschijf (A) MED

Artikelnummer: 554064 MED

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,41 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 2,84 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.063 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad grof
Hardheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 50,8 mm
3M-aanduiding BF-DR
Maximaal toerental 18.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554064 MED
EAN/GTIN 50048011641909
Nummer fabrikant 7000046260

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.
Combineert reinigen met een fijne finish.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen