{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | Tvar podložky | |
| Průměr | 50,8 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Rychlovýměnný systém Roloc™ | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Otáčky max. | 18 000 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Pojivo | plast | |
| Označení výrobce | BF-DR | |
| Stupeň tvrdosti | Střední | |
| Barva | Fialová | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 554064 MED | |
| EAN / GTIN | 30048011641905 | |
| Číslo výrobce | 7000046260 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |