Tisztítótárcsa (A) MED

Cikkszám: 554064 MED
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,41 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    2,84 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 063 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Finomsági fok durva
Keménységi fok közepes
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
3M megnevezés BF-DR
Maximális fordulatszám 18 000 min-1
Termék fajtája Durva tisztító vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554064 MED
EAN / GTIN 50048011641909
Gyártó száma 7000046260

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el.
Kombinálja a tisztítást a finom finiseléssel.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.
Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek