Rubber steunschijf klittenband, Buiten-⌀: 18mm

Artikelnummer: 553995 18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,32 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,77 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Rubber

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Rubber
Buiten-⌀ 18 mm
Opname gereedschapszijde Klittenband
Schacht-⌀ 3 mm
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 553995 18
EAN/GTIN 4027497023769
Nummer fabrikant A250401830001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Uitvoering:

Rubber steunschijf schacht-⌀ 3 mm. Klittenbandrug met stalen haak voor een optimale grip.