DCN 150-180-19.05R-12D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 12xD

Artikelnummer: 3202831
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202831
EAN/GTIN 7291075297386
Nummer fabrikant 3202831
L-nummer L24040 609

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,591″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 9,99″, bruikbare lengte (LU) 7,2″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,984″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,591″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,626 0,984″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,591″
  • decimale equivalent: 0,591″
  • flensdiameter: 7,913″
  • insert Seat Size Code (SSC): 15.0
Lengte Groep: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 150
  • totale lengte (OAL): 9,99″
  • Point Length (PL): 0,107″
  • Extruding Length (LPR): 8,02″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
  • Shank Length (LS): 1,97″
  • Shank Type: Round
  • usable Length (LU): 7,2″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles