DCN 150-023-19.05A-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202509
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202509
EAN/GTIN 7291075292060
Nummer fabrikant 3202509
L-nummer L24040 1188

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,591″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 15,0, totale lengte (OAL) 3,79″, bruikbare lengte (LU) 1″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,591″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,626″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,591″
  • flensdiameter (DF): 0,98″
  • functionele lengte (insert): 1,713″: 0,591
    • : 0,98 Stoeloegrootte: 2xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 150
    • totale lengte (OAL): 3,79″
    • puntlengte (PL): 0,107″
    • uitstekende lengte (LPR): 1,82″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles