TNMG 160404-PP IC20 Triangular, 2 sided, for very ductile materials.

Artikelnummer: 5503154
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5503154
EAN/GTIN 7291075077049
Nummer fabrikant 5503154
L-nummer L23950 2316

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afsteken, spaanvormer PP, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 16,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PP.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,13 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder