• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Digitale diktemeter, model met hoge nauwkeurigheid, 0-12 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 547-401A
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
Meettechniek digital
Producttype Diktesnelmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 547-401A
EAN/GTIN 4946368851723
Nummer fabrikant 547-401A
L-nummer L40010 14355
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze ABSOLUTE Digimatic diktemeter met stappen van 1 µm kunt u film, papier, enz. meten met vlakke contactpunten.

Kenmerk:

  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Alarm: Lage spanning, instelfout, sensorfout, display-overloop enz.
  • Oud artikelnummer: 547-401
  • Analoog meetbereik omschakelbaar: Ja
  • Weergave: LCD, cijferhoogte 11mm
  • Automatische uitschakeling: Ja
  • Batterijlevensduur: Voortdurend: ca. 2700h
  • Opmerkingen: Absoluut lineaire encoder met elektrostatische capaciteit
  • Aangepaste knoppen: Ja
  • Rekenfunctie (met formule): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digimatic gegevensuitvoer: Ja
  • Digimatic S1 bidirectionele interface: Ja
  • Digitaal/analoog: Digitaal
  • Energievoorziening: 1x batterij CR2032 (3V)
  • Functies: Met meetklok ID-C 543-700BS
  • Functie slot: Ja
  • Nauwkeurigheid: +/- 3 µm
  • GO/+/-NG Waardering: Ja
  • Afmetingen: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Kalibratie-waarschuwingsfunctie: Ja
  • Max. meetdiepte: 21,0 mm
  • MAX/MIN BEREIK: Ja
  • Meetbereik: 0 - 12
  • Meetkracht: ≤ 3,5
  • Meetkracht MPL: ≤3,5 N
  • Meetinstrument nr.: 543-700BS
  • ON/OFF: Ja
  • Parallelliteit: 3 µm
  • R MPE (herhaalbaarheid): 0,002 mm
  • Beschermklasse: IP42
  • Type: D= 6,3 mm met hardmetaal bekleed
  • Selecteerbare analoge balkresolutie: Ja
  • Omschakelbare telrichting: Ja
  • Numerieke resolutie: 0,0005 mm/0,001 mm/0,1 mm
  • Cijferstapwaarde selecteerbaar: Ja
  • Inch/Metrisch: Metrisch
  • Omschakelbaar tussen inch en meter: Ja