• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Digitales Dickenmessgerät, Hochgenaues Modell, 0-12 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 547-401A
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
Messtechnik digital
Produktart Dickenschnellmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 547-401A
EAN / GTIN 4946368851723
Herstellernummer 547-401A
L-Nummer L40010 14355
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses ABSOLUTE Digimatic Dickenmessgerät mit 1 µm Ziffernschrittwert, ermöglicht Ihnen das messen von Film, Papier usw. mit flachen Kontaktpunkten.

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc.
  • Alte Artikelnummer: 547-401
  • Analog Messbereich umschaltbar: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm
  • Automatisches Abschalten: Ja
  • Batterielebensdauer: Dauereinsatz: ca. 2700h
  • Bemerkungen: Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • Berechnungsfunktion (mit Formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digimatic Datenausgabe: Ja
  • Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032 (3V)
  • Funktionen: Mit Messuhr ID-C 543-700BS
  • Funktionssperre: Ja
  • Genauigkeit: +/-3 µm
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Max., Messtiefe: 21.0 mm
  • MAX/MIN BEREICH: Ja
  • Messbereich: 0 - 12
  • Messkraft: ≤ 3,5
  • Messkraft MPL: ≤3.5 N
  • Messuhr Nr.: 543-700BS
  • ON/OFF: Ja
  • Parallelität: 3 µm
  • R MPE (Wiederholpräzision): 0,002 mm
  • Schutzart: IP42
  • Typ: D= 6,3 mm hartmetallbestückt
  • Wählbare Analogbalken Auflösung: Ja
  • Zählrichtung umschaltbar: Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,0005 mm/0,001 mm/0,1 mm
  • Ziffernschrittwert wählbar: Ja
  • Zoll/Metrisch: Metrisch
  • Zoll/Metrisch umschaltbar: Ja