P2104 MB Inductieve lengtemeetsonde incl. testrapport

Artikelnummer: 5324080
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5324080
EAN/GTIN 4059192055486
Nummer fabrikant 5324080
L-nummer L40080 1419

Omschrijving

Uitvoering:

  • Varianten met pneumatische opheffing of drukregeling
  • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleiding
  • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming (EMC)
  • Alle sondes kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van een axiale naar een radiale kabeluitgang
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifatische verbindingen. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar P2104 MB
  • Compatibiliteit: Mahr-VLDT Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
  • Voorzet perslucht (max. 1 bar)
  • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
Overige levering: Instructiehandleiding, dop voor zijdelingse kabeluitgang, sleutel voor voorslaginstelling.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Temperatuurcoëfficiënt: 0.15 µm/°C
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -2 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C