P2104 MB Palpeur inductif (Mahr) ±2mm descente pneu

Réf.: 5324080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5324080
EAN / GTIN 4059192055486
Réf. fabricant 5324080
Article hors catalogue L40080 1419

Description

Exécution:

  • Variantes avec soulèvement ou sollicitation pneumatique
  • Les axes de mesure sont logés dans un guidage à billes
  • Linéarité élevée sur toute la plage de mesure
  • Excellent blindage électromagnétique (CEM)
  • Tous les palpeurs peuvent être transformés de la sortie axiale à la sortie radiale du câble grâce au capuchon fourni
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar P2104 MB
  • Compatibilité : Mahr-VLDT Plage de mesure de la jauge à levier palpeur, aiguille fine, palpeur : ± 2 mm
  • Avance pneumatique (max. 1 bar)
  • Force de mesure (texte) : Dépend de l'air comprimé
Livraison: Mode d'emploi, capuchon pour sortie latérale du câble, clé pour réglage de la course préliminaire

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Coefficient de température: 0.15 µm/°C
  • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
  • Plage de mesure Début_mm: -2 mm
  • Distance butée inférieure MIN: -2.2 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C