• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

P2104 MB Palpador de medición de longitudes, inclusive informe de comprobación

Número de artículo: 5324080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5324080
EAN / GTIN 4059192055486
Número del fabricante 5324080
Número L L40080 1419

Descripción

Ejecución:

  • Variantes con elevación neumática o presurización
  • Pinza de medición montada en guía de rodamiento de bolas
  • Alta linealidad en todo el rango de medición
  • Excelente apantallamiento electromagnético (CEM)
  • Todas las sondas pueden convertirse de salida de cable axial a radial mediante el tapón suministrado
  • Especificaciones sobre resistencia química: resistente al aceite, gasolina, agua y compuestos alifáticos. Moderadamente resistente a ácidos, bases, disolventes y ozono

Descripción:

Sonda inductiva Millimar P2104 MB
  • Compatibilidad: Mahr-VLDT Rango de medición galga de espesores, puntero fino, sonda: ± 2 mm
  • Avance de aire comprimido (máx. 1 bar)
  • Fuerza de medición (texto): En función del aire comprimido
Suministro: Manual de instrucciones, tapa para la salida lateral del cable, llave para el ajuste de la carrera previa.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Dimensión a en mm: 128.7 mm
  • Coeficiente de temperatura: 0.15 µm/°C
  • Distancia tope inferior MAX: 0 mm
  • Rango de medición inicio_mm: -2 mm
  • Distancia tope inferior MIN: -2.2 mm
  • Temperatura de rodamiento MIN: -10 °C