Snelspangreep voor naaldvijlen, Type: 2

Artikelnummer: 519700 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.855 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
Totale lengte 95 mm
Geschikt voor vijllengte 140 mm - 200 mm
Producttype Handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 519700 2
EAN/GTIN 7290003235384
Nummer fabrikant YT1000

Omschrijving

Uitvoering:

Snelspangreep, geschikt voor alle soorten handen. Hoge spankracht, eenvoudige aanbrenging en verwijdering van gereedschap.