.1 hp staafslijper, recht model, centrale stofafzuiging

Artikelnummer: 51622
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 51622
EAN/GTIN 0616026516229
Nummer fabrikant 51622
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het gereedschap is voorzien van een geïntegreerde spantanghouder met een 1/8″-spantanginzetstuk (51659)
  • Luchtmotoren met turbine-aandrijving zijn ideaal voor het nauwkeurig ontbramen en afwerken van allerlei soorten oppervlakken. Een zeer efficiënte luchtmotor bevat geen slijtagegevoelige tandwielen, schoepen of bladen. De olievrije werking zorgt voor een minimum aan onderhoudstijd en reparatiekosten. De luchtmotor wordt aangestuurd door een gepatenteerde regelaar, die zorgt voor een constante snelheid van het gereedschap onder belasting. Er worden hoogwaardige hogesnelheidslagers meegeleverd.
  • De behuizing is voorzien van een antislip rubberen greep voor extra controle. Tastbare markeringen aan het uiteinde van de as waarschuwen de gebruiker voor het draaiende gebied van de spantang.
  • Het verwisselen van het hulpstuk gebeurt met een eenvoudige handeling waarbij slechts twee sleutels nodig zijn. Inclusief flexibele luchtslang van hoge kwaliteit.

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Vacuüm]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 35000
  • Type uitlaat: Achterzijde
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 48 mm
  • Lengte (mm): 133 mm
  • Breedte (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg