.1 hp amoladora de varilla, diseño recto, aspirador centralizado

N.º do artigo: 51622
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 51622
EAN/GTIN 0616026516229
Número do fabricante 51622
Fabricante/responsável Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrição

Descrição:

  • La herramienta cuenta con una pinza integrada con un inserto de pinza de 1/8″ (51659)
  • Los modelos de motores neumáticos accionados por turbina son ideales para el desbarbado y el acabado de precisión en una gran variedad de superficies. El motor neumático de alta eficiencia no tiene engranajes, paletas ni álabes sujetos a desgaste. El funcionamiento sin aceite reduce al mínimo el tiempo de mantenimiento y los costes de reparación. El motor neumático se controla mediante un regulador patentado, lo que garantiza una velocidad constante de la herramienta bajo carga. Se incluyen rodamientos de alta velocidad de calidad.
  • La carcasa cuenta con un agarre de goma antideslizante que proporciona un mayor control. Las señales táctiles situadas en el extremo del vástago avisan al operario de que la zona de la pinza está girando.
  • El cambio de accesorio se realiza mediante una sencilla maniobra con dos llaves. Incluye una manguera de aire flexible de alta calidad.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Aspiradora]
  • HP: 0,1 hp
  • Máx. RPM: 35000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 48 mm
  • Longitud (mm): 133 mm
  • Ancho (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg