RM-BN7-16.001-H7LB IC908 Quick Change Left-Hand Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Through Holes

Artikelnummer: 5140031
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5140031
EAN/GTIN 7291075187564
Nummer fabrikant 5140031
L-nummer L24220 186

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer met vervangbare kop, snijkantdiameter (DC) 16,001 mm, snijlengte (L) 10,7 mm, aantal groeven (NOF) 6

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 16.001 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 10,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Wervelhoek (FHA) 20 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN7 in