RM-BN7-16.001-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro Vysokoposuvové vystružování průchozích otvorů

Artiklové číslo: 5140031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Pořadí břitů 6
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Typ IC908
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Strategie obrábění HSC
Druh produktu válcový výstružník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5140031
EAN / GTIN 7291075187564
Číslo výrobce 5140031
L-číslo L24220 186

Popis

Popis:

Výstružník s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 16,001 mm, délka břitu (L) 10,7 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 16.001 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 10.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN7