RM-BN7-16.001-H7LB IC908 Cabezas de Escariado Intercambiables con Labios a Izquierdas y Mecanismo de Cambio Rápido para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

Número de artículo: 5140031
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Secuencia de filos 6
Tipo de herramienta de escariado Para agujero pasante
Clase IC908
Sentido del corte Corte a izquierda
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Estrategia de arranque de virutas HSC
Tipo de producto escariador cilíndrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 5140031
EAN / GTIN 7291075187564
Número del fabricante 5140031
Número L L24220 186

Descripción

Descripción:

Cabezas de escariado con arrastre para insertos, Diámetro de corte (DC) 16.001 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.7 mm, Número de labios (NOF) 6

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 16.001 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 10.7 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 20 Degrees
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN7