simmill 4V frees, frees, IKZ, D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Artikelnummer: 4V0.1614.85 A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4V0.1614.85 A HM
EAN/GTIN 4069769000450
Nummer fabrikant A16D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 4V freesschacht
Frees, IKZ
D = 16 mm, L2 = 85 mm, D1 = 14,3 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20T
  • Schroef = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan