simmill 4V mango de fresado, mango de fresado, IKZ, D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Número de artículo: 4V0.1614.85 A HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 4V0.1614.85 A HM
EAN / GTIN 4069769000450
Número del fabricante A16D
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill 4V
Mango de fresado, IKZ
D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm