• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill 4V Fräserschaft, Fräserschaft, IKZ, D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Artikel-Nr.: 4V0.1614.85 A HM
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4V0.1614.85 A HM
EAN / GTIN 4069769000450
Herstellernummer A16D
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 4V Fräserschaft
Fräserschaft, IKZ
D=16 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = ATK6
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm